Spieën
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
Spieën
53710
53710.066.054
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
Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Roestvaststaal (RVS) A5 (1.4571) 6X6X54MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Lengte
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A5 (1.4571)
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
54 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A5 (1.4571)
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
Afmetingen
b
6
Voor as ø
17
Voor as ø ≤
22
h
6
L (mm)
54
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2430
DIN
6885-A
ISO
R773
BS
4235-1
Artikelnummers
Artikelnummer
53710.066.054
EAN
8715492956958
UBB
500697471992
UNSPSC
31163207