FOCAL MEDITECH B.V.
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
Spieën
55510
55510.044.014
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
Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Roestvaststaal (RVS) A5 (1.4571) 4X4X14MM
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
A5 (1.4571)
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
14 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A5 (1.4571)
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
Afmetingen
b
4
Voor as ø
10
Voor as ø ≤
12
h
4
L (mm)
14
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
6885-A
NEN
2430
ISO
R773
BS
4235-1
Artikelnummers
Artikelnummer
55510.044.014
EAN
8715494602525
UBB
500633435655
UNSPSC
31163207