text.skipToContent text.skipToNavigation

Vierkantbout UNC ASME B18.6.2 Staal Blank 3/4-10X6 Inch

Specificaties

Diameter 3/4 Inch
Lengte 6 Inch
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Vierkantkop
Kopsoort Vierkantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse

Afmetingen

F (max.) 0.75
H (max.) 0.582
Gangen per Inch 10

Normeringen

ASME B18.6.2

Artikelnummers

Artikelnummer U01080.075.0600
EAN 8715492859792
UBB 500624351986
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.