Blindklinknagels
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
Blindklinknagels
34140
34140.040.012
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
Verzonkenkop blindklinknagel, open Staal / Staal Elektrolytisch verzinkt 4,0X12MM
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
Mandrel material
Staal
Kopsoort
Verzonkenkop
Material body/mandrel
Staal / Staal
Rivets end
Open
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4 mm
Lengte
12 mm
Mandrel material
Staal
Kopsoort
Verzonkenkop
Material body/mandrel
Staal / Staal
Rivets end
Open
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Afmetingen
D (mm)
4
Boor ø
4.1
Klembereik
6.5-8.5
L (mm)
12
ø dk
7.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
34140.040.012
EAN
8715493080492
UBB
950369058009
UNSPSC
31162201
Download extra informatie
E-doc downloaden