text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken spaanplaatschroef met T-ster Roestvaststaal (RVS) A2 5X80MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5 mm
Lengte 80 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 6.1
Info
  • Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 5
dk 10
k 3.2
L (mm) 80
Sleutel 25

Artikelnummers

Artikelnummer 51775.050.080
EAN 8715494513197
UBB 500621794329
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.