text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken spaanplaatschroef met T-ster Roestvaststaal (RVS) A2 4X16MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4 mm
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 1
Info
  • Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
HS- en goederencode 7318121090

Afmetingen

D (mm) 4
dk 8
k 2.6
L (mm) 16
Sleutel 20

Artikelnummers

Artikelnummer 51775.040.016
EAN 8715494163910
UBB 500504662544
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.