MIVB-STIB - 8797421797518
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
Spaanplaatschroeven
55750
55750.030.012
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
Verzonken spaanplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf Roestvaststaal (RVS) A4 3X12MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3 mm
Lengte
12 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
Afmetingen
D (mm)
3
dk(max.)
5.9
k (max.)
1.9
L (mm)
12
No. kruisgleuf
1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
55750.030.012
EAN
8715492352804
UBB
950350422669
UNSPSC
31161508