text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
INFRABEL SA
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
Spaanplaatschroeven
29385
29385.045.050
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
Verzonken spaanplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf en kopboring Staal Elektrolytisch verzinkt 4,5X50MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.5 mm
Lengte
50 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
d1
2.5
D (mm)
4.5
dk
9
k
2.9
L (mm)
50
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
29385.045.050
EAN
8715492958105
UBB
950350237539
UNSPSC
31161508