Spaanplaatschroeven
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
Spaanplaatschroeven
29243
29243.030.020
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
Verzonken spaanplaatschroef met kleine kop en Pozidriv kruisgleuf Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 3X20MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3 mm
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
D (mm)
3
dk
5
k
1.9
L (mm)
20
No. kruisgleuf
1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
29243.030.020
EAN
8715492953759
UBB
950350234155
UNSPSC
31161508