text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Schroeven
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroeven
Spaanplaatschroeven
55755
55755.030.040
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
Verzonken spaanplaatschroef met freesribben en snijpunt Roestvaststaal (RVS) A4 3X40X24MM
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3 mm
Lengte
40 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
1.2
HS- en goederencode
7318121090
Afmetingen
b
24
D (mm)
3
dk
6
k
1.9
L (mm)
40
Sleutel
10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
55755.030.040
EAN
8717077002531
UBB
500634555592
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen