Ploegbouten
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
Ploegbouten
01036
01036.120.025
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
Verzonken slotbout met laag vierkant DIN ≈608 Staal Blank 8.8 M12X25
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
8.8
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
25 mm
Klasse
8.8
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (min.)
30
d-D
M12
dk(max.)
24.65
L (mm)
25
P
1.75
fn (max.)
11.05
v (max.)
12.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈608
Artikelnummers
Artikelnummer
01036.120.025
EAN
8717077048379
UBB
500644987231
UNSPSC
31161612