text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
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
Machineschroeven
51110
51110.080.020
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M8X20
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
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
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
M8
Lengte
20 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
Thread length (min.)
34
dk(max.)
14.5
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
20
n
2
P
1.25
t (min.)
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
DIN
963
Artikelnummers
Artikelnummer
51110.080.020
EAN
8715492269836
UBB
950353252089
UNSPSC
31161504