text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
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
Machineschroeven
24565
24565.050.035
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd 4.8 M5X35
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
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
M5
Lengte
35 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk(max.)
9.2
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
35
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4183
NEN
≈2370
DIN
963
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
Artikelnummers
Artikelnummer
24565.050.035
EAN
8715492635471
UBB
950353913748
UNSPSC
31161504