text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
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
Machineschroeven
55110
55110.030.010
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M3X10
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
10 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk(max.)
5.6
Voldraad als L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
10
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4183
DIN
963
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
Artikelnummers
Artikelnummer
55110.030.010
EAN
8715492333629
UBB
950353290519
UNSPSC
31161504