Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
56440
56440.060.025
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M6X25
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
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Kunststof
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
25 mm
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk(max.)
11
Voldraad als L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
25
n
1.6
P
1
t (min.)
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
963
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
BS
≈4183
NEN
≈2370
Artikelnummers
Artikelnummer
56440.060.025
EAN
8715492864000
UBB
950353330612
UNSPSC
31161504