text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
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
Machineschroeven
24540
24540.060.010
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X10
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
10 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk(max.)
11
Voldraad als L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
10
n
1.6
P
1
t (min.)
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
DIN
963
NEN
≈2370
BS
≈4183
Artikelnummers
Artikelnummer
24540.060.010
EAN
8715492633590
UBB
950353136837
UNSPSC
31161504