text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
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
Machineschroeven
24540
24540.050.030
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X30
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
30 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk(max.)
9.2
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
30
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4183
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
DIN
963
Artikelnummers
Artikelnummer
24540.050.030
EAN
8715492633460
UBB
950353135847
UNSPSC
31161504