Machineschroeven
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
Machineschroeven
24540
24540.040.006
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X6
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
6 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk(max.)
7.5
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
6
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
BS
≈4183
NEN
≈2370
DIN
963
ISO
≈2009
Artikelnummers
Artikelnummer
24540.040.006
EAN
8715492633170
UBB
950353133529
UNSPSC
31161504