text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
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
Machineschroeven
24540
24540.040.040
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X40
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
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
M4
Lengte
40 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk(max.)
7.5
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
40
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-123
BS
≈4183
DIN
963
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
Artikelnummers
Artikelnummer
24540.040.040
EAN
8715492633293
UBB
950353134444
UNSPSC
31161504