text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroeven
Machineschroeven
24539
24539.100.100
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Blank 4.8 M10X100
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
100 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
54.1
HS- en goederencode
7318155890
Afmetingen
d-D
M10
Schroefdraadlengte (min.)
40
dk(max.)
18
Voldraad als L ≤
50
k (max.)
5
L (mm)
100
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈2009
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
DIN
963
NF
≈E25-123
Artikelnummers
Artikelnummer
24539.100.100
EAN
8717077226647
UBB
500648240017
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen