text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X20


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4.3
HS- en goederencode 7318155290

Afmetingen

d-D M6
Schroefdraadlengte (min.) 28
dk(max.) 11
Voldraad als L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 20
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Normeringen

NEN ≈2370
NF ≈E25-123
DIN 963
BS ≈4183
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M

Artikelnummers

Artikelnummer 55110.060.020
EAN 8715492334039
UBB 950353294164
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.