text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M5X6


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 6 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.1
HS- en goederencode 7318155290

Afmetingen

d-D M5
Schroefdraadlengte (min.) 25
dk(max.) 9.2
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 6
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Normeringen

ISO ≈2009
NF ≈E25-123
NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
BS ≈4183

Artikelnummers

Artikelnummer 55110.050.006
EAN 8715492333841
UBB 950353292341
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.