Machineschroeven
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
Machineschroeven
55110
55110.040.025
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M4X25
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
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
M4
Lengte
25 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk(max.)
7.5
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
25
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
963
BS
≈4183
NEN
≈2370
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
Artikelnummers
Artikelnummer
55110.040.025
EAN
8715492333773
UBB
950353291764
UNSPSC
31161504