text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
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
Machineschroeven
51110
51110.040.045
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M4X45
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
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
45 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk(max.)
7.5
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
45
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4183
DIN
963
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
Artikelnummers
Artikelnummer
51110.040.045
EAN
8715492269409
UBB
950353571363
UNSPSC
31161504