text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
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
Machineschroeven
51110
51110.035.006
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M3,5X6
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3.5
Lengte
6 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3.5
Thread length (min.)
20
dk(max.)
6.5
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
1.93
L (mm)
6
n
0.8
P
0.6
t (min.)
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈2009
DIN
963
NF
≈E25-123
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
Artikelnummers
Artikelnummer
51110.035.006
EAN
8715494123136
UBB
500571536241
UNSPSC
31161504