Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
48170
48170.016.010
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Messing CU2/CU3 M1,6X10
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M1.6
Lengte
10 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk(max.)
3
Voldraad als L ≤
16
k (max.)
0.96
L (mm)
10
n
0.4
P
0.35
t (min.)
0.32
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈2370
ISO
≈2009
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
NF
≈E25-123
Artikelnummers
Artikelnummer
48170.016.010
EAN
8717077096417
UBB
500645393934
UNSPSC
31161504