text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
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
Machineschroeven
55110
55110.025.005
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 A Roestvaststaal (RVS) A4 M2,5X5
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
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2.5
Lengte
5 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M2.5
Thread length (min.)
18
dk(max.)
4.7
Voldraad als L ≤
20
k (max.)
1.5
L (mm)
5
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
BS
≈4183
ISO
≈2009
DIN
963
Artikelnummers
Artikelnummer
55110.025.005
EAN
8715492333513
UBB
950353289628
UNSPSC
31161504