Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
51110
51110.020.003
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 A Roestvaststaal (RVS) A2 grootverpakking M2X3
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
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2
Lengte
3 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk(max.)
3.8
Voldraad als L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
3
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
DIN
963
ISO
≈2009
Artikelnummers
Artikelnummer
51110.020.003
EAN
8715494612241
UBB
500633180392
UNSPSC
31161504