FOCAL MEDITECH B.V.
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
Machineschroeven
48550
48550.030.025
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 A Messing CU2/CU3 Vernikkeld M3X25
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
25 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk(max.)
5.6
Voldraad als L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
25
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
963
NEN
≈2370
BS
≈4183
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
Artikelnummers
Artikelnummer
48550.030.025
EAN
8715492853714
UBB
950353233105
UNSPSC
31161504