text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
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
Machineschroeven
48550
48550.025.020
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 A Messing CU2/CU3 Vernikkeld M2,5X20
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2.5
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M2.5
Thread length (min.)
18
dk(max.)
4.7
Voldraad als L ≤
20
k (max.)
1.5
L (mm)
20
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
BS
≈4183
DIN
963
Artikelnummers
Artikelnummer
48550.025.020
EAN
8715492853639
UBB
950353532753
UNSPSC
31161504