text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
56440
56440.030.010
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M3X10
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
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Kunststof
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
M3
Lengte
10 mm
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk(max.)
5.6
Voldraad als L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
10
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈2370
BS
≈4183
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
Artikelnummers
Artikelnummer
56440.030.010
EAN
8715492863683
UBB
950353328244
UNSPSC
31161504