My Favorites
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
Machineschroeven
51305
51305.030.022
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
Verzonken schroef met T-ster DIN ≈965 A Roestvaststaal (RVS) A2 M3X22
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
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
22 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk(max.)
5.6
Voldraad als L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
22
P
0.5
Sleutel
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈965
ISO
≈14581
NF
≈E25-119-1
Artikelnummers
Artikelnummer
51305.030.022
EAN
8715494591584
UBB
500633226682
UNSPSC
31161504