My Favorites
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
Machineschroeven
51305
51305.016.016
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
Verzonken schroef met T-ster DIN ≈965 A Roestvaststaal (RVS) A2 M1,6X16
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
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M1.6
Lengte
16 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M1.6
Thread length (min.)
16
dk(max.)
3
Voldraad als L ≤
18
k (max.)
0.96
L (mm)
16
P
0.35
Sleutel
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈14581
NF
≈E25-119-1
DIN
≈965
Artikelnummers
Artikelnummer
51305.016.016
EAN
8715494551533
UBB
500634417819
UNSPSC
31161504