text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
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
Schroeven
Machineschroeven
24670
24670.020.016
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 grootverpakking M2X16
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2.000
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
M2
Lengte
16 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.37
Info
grootverpakking
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M2
Schroefdraadlengte (min.)
16
dk(max.)
3.8
Voldraad als L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
16
No. kruisgleuf
1
P
0.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-119-1
ISO
≈7046-1
DIN
965
Artikelnummers
Artikelnummer
24670.020.016
EAN
8715492641281
UBB
950353518406
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model