text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
#RACK TIROIR 3
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
Machineschroeven
24671
24671.030.020
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
Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
20 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Afmetingen
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk(max.)
5.6
Voldraad als L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
20
No. kruisgleuf
1
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
DIN
965
Artikelnummers
Artikelnummer
24671.030.020
EAN
8715492642035
UBB
951353505286
UNSPSC
31161504