Machineschroeven
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
Machineschroeven
24671
24671.060.030
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
Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X30
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
4.8
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
30 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Afmetingen
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk(max.)
11
Voldraad als L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
30
No. kruisgleuf
3
P
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-119-1
DIN
965
ISO
≈7046-1
Artikelnummers
Artikelnummer
24671.060.030
EAN
8715492642288
UBB
951353507670
UNSPSC
31161504