text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
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
Machineschroeven
55300
55300.016.012
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
Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A4 M1,6X12
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
70
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M1.6
Lengte
12 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk(max.)
3
Voldraad als L ≤
16
k (max.)
0.96
L (mm)
12
No. kruisgleuf
0
P
0.35
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
965
NF
≈E25-119-1
ISO
≈7046-1
Artikelnummers
Artikelnummer
55300.016.012
EAN
8715494139878
UBB
500571433449
UNSPSC
31161504