text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met binnenzeskant UNF ASME B18.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F879 304 CW / CW1 #10-32X1/2 ft

Specificaties

Diameter NO.10
Lengte 1/2 Inch
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F879 304
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Fine
Info
  • ft = voldraad
    • De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
    • LET OP: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 Inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang komen

Afmetingen

A 0.411
H 0.127
J 0.125
LT(min.) 0.88
Gangen per Inch 32

Normeringen

ASME B18.3

Artikelnummers

Artikelnummer U51566.019.0050
EAN 8717077394322
UBB 500621338929
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.