Plaatschroeven
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
Plaatschroeven
26620
26620.029.006
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
Verzonken plaatschroef met zaaggleuf DIN 7972 C Staal Elektrolytisch verzinkt ST2,9X6,5MM
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2.9 mm
Lengte
6.5 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
D (mm)
2.9
dk
5.5
k ≈
1.7
L (mm)
6.5
n
0.8
P
1.1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-660 C
DIN
7972 C
BS
4174
ISO
1482 C
Artikelnummers
Artikelnummer
26620.029.006
EAN
8715492942104
UBB
950352093039
UNSPSC
31161507