text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Plaatschroeven
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
Schroeven
Plaatschroeven
26521
26521.055.045
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Verzonken plaatschroef met T-ster ISO 14586 C Staal Elektrolytisch verzinkt ST5,5X45MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
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
5.5 mm
Lengte
45 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g)
6.445
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
5.5
dk(max.)
10.3
k (max.)
3
L (mm)
45
P
1.8
Sleutel
25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
14586 C
Artikelnummers
Artikelnummer
26521.055.045
EAN
8715492657213
UBB
950352573931
UNSPSC
31161507
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model