Plaatschroeven
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
Plaatschroeven
26680
26680.029.006
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
Verzonken plaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7982 C-H Staal Elektrolytisch verzinkt ST2,9X6,5MM
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
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2.9 mm
Lengte
6.5 mm
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
D (mm)
2.9
dk
5.5
k ≈
1.7
L (mm)
6.5
No. kruisgleuf
1
P
1.1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7982 CH
ISO
7050 CH
NF
E25-656
Artikelnummers
Artikelnummer
26680.029.006
EAN
8715492945273
UBB
950352415380
UNSPSC
31161507