Nedtrain Oud
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
Plaatschroeven
51680
51680.063.070
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
Verzonken plaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7982 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST6,3X70MM
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
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
6.3 mm
Lengte
70 mm
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
6.3
dk
12.4
k ≈
3.8
L (mm)
70
No. kruisgleuf
3
P
1.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-656
ISO
7050 CH
DIN
7982 CH
Artikelnummers
Artikelnummer
51680.063.070
EAN
8715494111300
UBB
500571346401
UNSPSC
31161507