Nedtrain Oud
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
Plaatschroeven
51680
51680.039.032
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
Verzonken plaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7982 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST3,9X32MM
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
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.9 mm
Lengte
32 mm
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
3.9
dk
7.5
k ≈
2.3
L (mm)
32
No. kruisgleuf
2
P
1.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-656
DIN
7982 CH
ISO
7050 CH
Artikelnummers
Artikelnummer
51680.039.032
EAN
8715492304032
UBB
950352195834
UNSPSC
31161507