Plaatschroeven
51680
51680.022.004
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
Verzonken plaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7982 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST2,2X4,5MM
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
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2.2 mm
Lengte
4.5 mm
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
4.5
No. kruisgleuf
1
P
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-656
ISO
7050 CH
DIN
7982 CH
Artikelnummers
Artikelnummer
51680.022.004
EAN
8715492050441
UBB
500696093573
UNSPSC
31161507