Houtschroeven
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
Houtschroeven
25130
25130.020.016
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
Verzonken houtschroef met zaaggleuf DIN 97 Staal Elektrolytisch verzinkt 2X16MM
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2 mm
Lengte
16 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
2
dk
3.8
ds
2
k (max.)
1.2
L (mm)
16
n
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
97
NEN
2250
NF
E25-604
Artikelnummers
Artikelnummer
25130.020.016
EAN
8715492647894
UBB
950350011140
UNSPSC
31161508