Nedtrain Oud
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
Houtschroeven
51870
51870.030.025
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
Verzonken houtschroef met zaaggleuf DIN 97 Roestvaststaal (RVS) A2 3X25MM
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3 mm
Lengte
25 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
3
dk
5.6
ds
3
k (max.)
1.65
L (mm)
25
n
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2250
DIN
97
NF
E25-604
Artikelnummers
Artikelnummer
51870.030.025
EAN
8715492312273
UBB
950350096794
UNSPSC
31161508