Nedtrain Oud
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
Houtschroeven
49330
49330.030.030
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
Verzonken houtschroef met zaaggleuf DIN 97 Messing CU2/CU3 Vernikkeld 3X30MM
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3 mm
Lengte
30 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
3
dk
5.6
ds
3
k (max.)
1.65
L (mm)
30
n
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
97
NF
E25-604
NEN
2250
Artikelnummers
Artikelnummer
49330.030.030
EAN
8717077088054
UBB
500645407890
UNSPSC
31161508