Houtschroeven
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
Houtschroeven
U49876
U49876.013.0037
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
Verzonken houtschroef 82° met kruisgleuf ASME B18.6.1 Messing CU2/CU3 #6X3/8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
NO.6
Lengte
3/8 Inch
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Afmetingen
A (max.)
0.279
H
0.083
Driver size
2
α
82
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.6.1
Artikelnummers
Artikelnummer
U49876.013.0037
EAN
8712423016880
UBB
500625207914
UNSPSC
31162400