text.skipToContent text.skipToNavigation

Verende borgclip dubbel DIN 11024 Verenstaal Elektrolytisch verzinkt 3,2(=2,8MM)


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Materiaalsoort Verenstaal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 9.9
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3.2 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Verenstaal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 9.9
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 3.2
d3 2.8
d4 20
Voor as ø d2 11.2 - 14
L1 48
L2 26

Normeringen

DIN 11024

Artikelnummers

Artikelnummer 39631.032.001
EAN 8715494538183
UBB 500627353575
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.