Verend drukstukken met kunststof pen en binnenzeskant
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
Technische producten
Verende drukstukken
Verend drukstukken met kunststof pen en binnenzeskant
56980
56980.100.022
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
Verend drukstuk met kunststof pen en binnenzeskant Automatenstaal M10X22
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
Automatenstaal
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
22 mm
Materiaalsoort
Automatenstaal
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
d1
4
h
3
L (mm)
22
P
1.5
s
3
Veerdruk (N)
9
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
56980.100.022
EAN
8715492874030
UBB
950373249776
UNSPSC
31160000